Korunová matice výfuku, normální velikost klíče Silně poměděná ocel DIN 14440
Korunová matice výfuku DIN 14440
SCHLITZ-MU VK 14440 8 M 8 SW13
Obj. č. 03652
EAN 4011231346474
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M8 |
Průměr nákružku (d1) | 12,5 mm |
Výška (h1) | 8,5 mm |
Šířka klíče (s1) | 13 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Poměděno |
Konstrukce | Normální velikost klíče |
Typ závitu | M |