Korunková matice, níz.prof., jem. záv.
DIN 937, žlutě pozinkovaná ocel, jemný závit
MA-KRN-DIN937-17H-WS75-(A2C)-M48X1,5
Obj. č. 0345666481
EAN 4045727507780
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M48 x 1,5 |
Výška (h1) | 25 mm |
Vnější pohon (s1) | WS75 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Třída tvrdosti | 17H |
DIN | 937 |
Rozměr přes hrany (e) | 82,60 mm |
Záběr klíče (m1) | 13,5 mm |
Stoupání | 1,5 mm |