Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Korróziógátló spray

Korróziógátló spray
KORRÓZIÓGÁTLÓ SPRAY 300 ML

Cikksz. 089315

EAN 4045989475773

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Korróziógátló spray

Cikksz. 089315
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
Jó kúszóképességű, színtelen, speciális folyadék

Alacsony viszkozitású speciális olaj kitűnő kúszóképességgel


  • A nehezen elérhető területeket is megvédi

  • Meggátolja a korrózió előrehaladását


Széleskörű felhasználás – Nagyon jó kompatibilitás sokféle anyaggal, számos felületen, pl. festett felületek, fémek és műanyagok.



Önlezáródó védőfilm, mely nem válik érintésszárazzá


  • A karcolások, felverődött kövek okozta sérülések stb., automatikusan újra lezáródnak

  • Nem marad olyan terület, melyet a folyadékok megtámadhatnának


Idő és költségtakarékos



Az ASTM B117 szabványnak megfelelő kitűnő ellenállás sós vízzel szemben


Optimális védelem még a legdurvább körülmények között is

Megjegyzés

Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Ha szükséges, végezzen összeférhetőségi vizsgálatot egy nem látható területen.

Alkalmazási terület

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Eszközök, vagy gép- és járműtartozékok, pl. hóláncok vagy tetőcsomagtartók megvédéséhez. Nehezen elérhető helyeken is használható a motortérben, a karosszéria varratain és a kerékdobokon. Optimális védelem motorkerékpárok és kerékpárok részére, különösen a téli időszaki tárolás folyamán. Ideális minden olyan alkatrész és szerelvényfelület számára, mely ki van téve magas sótartalmú környezetnek, pl. tengerparthoz közel, vagy a tengeren. Hajómotorok és tartozékok optimálisan megóvhatók.

Útmutató

Tisztítsa és szárítsa meg a kezelendő felületeket. Ezután vigyen fel egy vékony réteget a korróziógátlóból. Az optimális védőhatás érdekében 6 havonta ismételje meg a folyamatot.

Űrtartalom

300 ml

Szín

Átlátszó

Korrózióvédelem időtartama

6 Hónap

Max. hőállóság

150 °C

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk