Koronás anya finommenettel
DIN 935 sárgára horganyzott acél, 8, finommenetes
KORONÁS ANYA DIN935 S.HORG-M64X4,0
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M64 x 4 |
Magasság (h1) | 66 mm |
Külső hajtás (s1) | SW95 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
DIN | 935 |
Sarokméret (e) | 104.86 mm |
Kulcsbetét vezetőborda (m1) | 51 mm |
Menetemelkedés | 4 mm |