Koronás anya, alacsony profil, finommenettel
DIN 937 acél, sárgára horganyzott, finommenetes
Cikksz. 0345666481
EAN 4045727507780
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (D) | M48 x 1,5 |
Magasság (h1) | 25 mm |
Külső hajtás (s1) | SW75 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Keménységi osztály | 17H |
DIN | 937 |
Sarokméret (e) | 82,60 mm |
Kulcsbetét vezetőborda (m1) | 13,5 mm |
Menetemelkedés | 1,5 mm |