Koronás anya, alacsony profil DIN 937, A4 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 937 bevonatlan A4 nemesacél
KOR-ANYA-DIN937-A4-SW17-M10
Cikksz. 034000210
EAN 4038898271352
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | DIN 937 |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | Kicsi |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M10 |
Magasság (h1) | 9 mm |
Külső hajtás (s1) | SW17 |
Sarokméret (e) | 18,9 mm |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
Kulcsbetét vezetőborda (m1) | 4,6 mm |