Koronás anya
DIN 935 acél, 8, sárgára horganyzott
KOR-ANYA-DIN935-8-B-SW50-(A2C)-M33
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M33 |
Magasság (h1) | 35 mm |
Külső hajtás (s1) | SW50 |
Sarokméret (e) | 55.37 mm |