Koronás anya DIN 935, acél, 8, felületkezeletlen
DIN 935 felületkezeletlen acél, 8
ANYA-KORONÁS-DIN935-8-B-KL34-M22
Cikksz. 03450 22
EAN 4024835558617
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szabványok | DIN 935 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M22 |
Magasság (h1) | 26 mm |
Külső hajtás (s1) | SW34 |
Sarokméret (e) | 37,29 mm |
Kivitel | Koronával |