Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Konzolový regál ORSY BULL řada 7

KRVZARMREG-7

Obj. č. 0962330210

EAN 4038898820833

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Konzolový regál ORSY BULL řada 7

Obj. č. 0962330210
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
Pro pevné uložení boxů ORSY BULL řady 7

Maximální zátěž: 250 kg na regál, 50 kg na polici


Celková nosnost police nesmí překračovat maximální nosnost na regál!

Upozornění

Dodává se bez boxů

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka

710 mm

Hloubka

570 mm

Výška

1800 mm

Povolené zatížení

250 kg

Barva

Dopravní červená RAL 3020

Počet krakorců

6 ks

Materiál

Ocel

Povrch

S práškovým nástřikem

Zahrnuta položka: Konzolový regál ORSY BULL řada 7:
6 x
Jednoduché konzolové rameno pro konzolový regál

PR-KRVZARM-KRVZARMREG-2KUS

Množství: 6 x
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Jednoduché konzolové rameno pro konzolový regál

PR-KRVZARM-KRVZARMREG-2KUS