Konzola pro montáž oken s deskou pro výškové nastavení JB-DK
Konzola pro montáž oken JB-DK HVP
MNTLKNZS-SR-DZ50-10-HVP-(A2K)
Obj. č. 047973326
EAN 4050642851399
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Systematická, flexibilní, bezpečná
Systém JB-DK pro nastavitelné provedení montáže okna umožňuje systematické provedení zasklení v souladu s pokyny směrnice RAL a bezpečné rozložení všech pohyblivých zátěží. Systém lze nastavit ve třech rozměrech, což umožňuje snazší kompenzaci konstrukčních tolerancí. Může být namontován na jakékoliv úrovni a seřízený v souladu s izotermálním profilem.
Nosnost konzol a lišt byla stanovena výrobcem na základě zkušební zprávy 10541805 od IfT Rosenheim. Ve směrnicích pro montáž oken a domovních dveří jsou uvedeny individuální výpočty.
Při používání upevňovacích přípravků zkontrolujte vlastnosti a stav všech konzol a lišt!
Datové listy(X)
- Jumbo plné kabřincové cihly, pórobeton a beton
- Pro spodní upevnění oken ke stavebním konstrukcím
Konzoly jsou namontovány na místo v konstrukci budovy ještě před samotnými okny. Po nastavení požadovaného přečnívání a vyrovnání konzol jsou na konzoly umístěna okna, která jsou seřízena v bočním směru (nebo vycentrována) a upevněna v poloze. Nosnost lze výrazně zvýšit kombinací konzol s nosnými konzolami, viz tabulka „Nosnost konzol JB-DK“
Max. přečnívání | 50 mm |
Max. zatěžovací síla | 400 N |
Délka | 138 mm |
Výška | 10 mm |
Šířka | 36,5 mm |
Konstrukce | Bez opěrného úhelníku |
Povrch | Pozinkovaný |
| Přehled nosnosti montážního držáku okna JB-DK | ||||||||||||||||
| Produkt | Typ zatížení | Nosnost v newtonech, výpočet: Hmotnost okna v kg x 9,81 m/s² = newton/newton: 9,81 m/s² = hmotnost okna | ||||||||||||||
| spodní uchycení | JB-DK50/5 | Tlak | 540 | 480 | 400 | |||||||||||
| JB-DK50/10 | 2000 | 1500 | 1000 | |||||||||||||
| JB-DK100/10 | 1350 | 1140 | 920 | 700 | 600 | 500 | ||||||||||
| JB-DK100/10-AW75 | 3400 | 2800 | 2150 | 1400 | 1200 | 1000 | ||||||||||
| JB-DK100-130/10-AW125 | 2800 | 2300 | 1800 | 1600 | ||||||||||||
| JB-DK120-150/10-AW125 | 1800 | 1600 | 1350 | 1150 | ||||||||||||
| Výčnělek v mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
| Vypočtená nosnost na jeden držák. Upozorňujeme, že boční závěs musí nést plné zatížení otevřeného křídla! | ||||||||||||||||