Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Konyhaláb állító, EV-S típus, rácsavarozható Elektromos magasságállítással az opcionális akkumulátoros fogó segítségével

Konyhaláb állító, EV-S típus
BÚTORLÁB-GÉPI-ÁLL-(EV-S)-50MM

Cikksz. 0683370296
EAN 4062856142613

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Konyhaláb állító, EV-S típus, rácsavarozható Elektromos magasságállítással az opcionális akkumulátoros fogó segítségével

Cikksz. 0683370296

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 40 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • A konyhaláb állító magassága gyorsan, egyszerűen és kényelmesen változtatható (60 mm-es lábazatmagasság felett) az opcionálisan kapható akkumulátoros állítóeszköz segítségével. A beállítás természetesen csavarhúzó vagy felülről imbuszkulcs segítségével kézzel is elvégezhető

  • Gyors magasságállítás a dupla trapézmenetnek köszönhetően

  • Bajonettzár a cső és a csúszótalp közötti biztonságos, hibamentes csatlakozáshoz

  • Kiváló minőségű műanyagból (ABS/PS) gyártott, nagyon erős és tartós konyhaláb állító

  • Biztos tartás a nagy tartófelület révén (∅ 78 mm)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

ABS/PS

Szín

Fekete

A következő aljzatmagassághoz:

50 mm

Magasságállítás

+5 mm / -10 mm

Alap átmérő

78 mm

Teherbírás

80 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Talpazat fedél nyomórugó

LÁBAZAT RÖGZÍTŐ RUGÓ

konyhaláb állítóhoz, EV típus
x 100 db
Talpazat fedél nyomórugó

LÁBAZAT RÖGZÍTŐ KAROM

konyhaláb állítóhoz, EV típus
x 100 db