Konyhaláb állító, EV-S típus, rácsavarozható Elektromos magasságállítással az opcionális akkumulátoros fogó segítségével
Konyhaláb állító, EV-S típus
BÚTORLÁB-GÉPI-ÁLL-(EV-S)-170MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A konyhaláb állító magassága gyorsan, egyszerűen és kényelmesen változtatható (60 mm-es lábazatmagasság felett) az opcionálisan kapható akkumulátoros állítóeszköz segítségével. A beállítás természetesen csavarhúzó vagy felülről imbuszkulcs segítségével kézzel is elvégezhető
- Gyors magasságállítás a dupla trapézmenetnek köszönhetően
- Bajonettzár a cső és a csúszótalp közötti biztonságos, hibamentes csatlakozáshoz
- Kiváló minőségű műanyagból (ABS/PS) gyártott, nagyon erős és tartós konyhaláb állító
- Biztos tartás a nagy tartófelület révén (∅ 78 mm)
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | ABS/PS |
Szín | Fekete |
A következő aljzatmagassághoz: | 170 mm |
Magasságállítás | +18mm / -10mm |
Alap átmérő | 78 mm |
Teherbírás | 350 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!