Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kontúrfólia

REPLAST kontúrfólia
KONTÚRFÓLIA

Cikksz. 08935007

EAN 4038898761747

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kontúrfólia

Cikksz. 08935007
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
Speciális kontúrfólia a REPLAST műanyagenyv formázásához
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

3,5 m

Szélesség

130 mm

Vastagság

100 µm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
2K műanyagragasztó, Replast® ME 30 mp.

REPLASTME 2K MŰANYAG RAGASZTÓ 30S 50ML

2K ragasztóanyag műanyag alkatrészek javításához és összekötéséhez
2K műanyagragasztó, Replast® ME 90 mp.

REPLASTME 2K MŰANYAG RAGASZTÓ 90S 50ML

2K ragasztóanyag műanyag alkatrészek javításához és összekötéséhez
2K műanyagragasztó, Replast® ME 210 mp.

REPLASTME 2K MŰANYAG RAGASZTÓ 210S 50ML

2K ragasztóanyag műanyag alkatrészek javításához és összekötéséhez
REPLAST műanyagalapozó

MŰANYAG ALAPOZÓ PRIMER 200 ML

Ragasztó alapozó a leggyakoribb műanyagokhoz
REPLAST® Easy Universal műanyagragasztó REPLAST® Easy Universal

2K UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ 50 ML

A REPLAST® Easy műanyagjavító rendszerhez
x 6 db
Erősítőszalag

ÖNTAPADÓ ERŐSÍTŐSZALAG

Speciális szövetszalag szakadások és lyukak REPLAST műanyag enyvvel való gyors javítására.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk