Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kontúrfény flexibilis lámpakarral, 12 V/24 V Univerzális

Kontúrfény, univerzális, izzós
SZÉLESSÉGJELZŐ OLDALSÓ

Cikksz. 081242 5

EAN 4011231775991

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kontúrfény flexibilis lámpakarral, 12 V/24 V Univerzális

Cikksz. 081242 5
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
Megjegyzés

Izzó nélkül szállítva

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Függőleges szereléshez

Min./max. névleges feszültség

12 / 24 V/DC

Kábelcsatlakozás

Kábel átvezető tömítőgyűrű

Ellenőrző jel

ECE

Kivitel

Rugalmas lengőtartóval

Fény színe

Piros/fehér

Névleges teljesítmény

5 W

Hosszúság

131 mm

Szélesség

48 mm

Világítótest típusa

Izzó

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Fémfoglalatú izzó

BELSŐ-, ZÁRÓ ÉS RENDSZÁMVILÁGÍTÁS,

Megbízható OEM minőség standard alkalmazásokhoz
Fémfoglalatú izzó

EGYÁLLÁSÚ IZZÓK,BELSŐ-, ZÁRÓ- ÉS RE

Gazdaságos izzó könnyű haszongépjárművekhez, 24 V
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk