Kontúrfény 60°-os lámpakarral, 12 V/24 V Univerzális
Kontúrfény 60°-os fokos lámpakarral, izzós
SZÉLESSÉGJELZŐ 60'-OS
Cikksz. 081242 2
EAN 4011231775946
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Izzók nélkül szállítva
Adatlapok(X)
![]() | |
Min./max. névleges feszültség | 12 / 24 V/DC |
Kábelcsatlakozás | Kábellel |
Ellenőrző jel | ADR, ECE |
Kivitel | 60°-os lámpakar |
Fény színe | Piros/fehér |
Névleges teljesítmény | 4 W |
Magasság | 191 mm |
Világítótest típusa | Izzó |
Ház anyaga | Gumi |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!