Kontramatka, polyamid Metrický rozměr dle EN 60423
Kontramatka metrická, pro kabelovou průchodku
MATKA 6-TI HRANNÁ SW27 M25X1,5
Obj. č. 096771025
EAN 4024835880749
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro bezpečné upevnění kabelových vývodek a příslušenství
- Vyrobeno v Německu
Datové listy(X)
Barva | Světle šedá RAL 7035 |
Spojovací závit | M25 x 1,5 |
Délka závitu (metrický závit) | 6 mm |
Šířka klíče | 32 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -40 až 100 °C |
Materiál | PA 6 GF30 – polyamid vyztužený skelným vláknem |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Min. teplotní podmínky | -40 °C |
Max. teplotní podmínky | 100 °C |