Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Kontramatka, polyamid Metrický rozměr dle EN 60423

Kontramatka metrická, pro kabelovou průchodku
MATKA 6-TI HRANNÁ SW27 M20X1,5

Obj. č. 096771020

EAN 4024835880725

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kontramatka, polyamid Metrický rozměr dle EN 60423

Obj. č. 096771020

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Pro bezpečné upevnění kabelových vývodek a příslušenství

  • Vyrobeno v Německu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Světle šedá RAL 7035

Spojovací závit

M20 x 1,5

Délka závitu (metrický závit)

6 mm

Šířka klíče

27 mm

Min./max. teplotní podmínky

-40 až 100 °C

Materiál

PA 6 GF30 – polyamid vyztužený skelným vláknem

Neobsahuje halogeny

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Min. teplotní podmínky

-40 °C

Max. teplotní podmínky

100 °C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace