Kontramatka, mosaz Metrický rozměr dle EN 60423
SAMOJISTÍCÍ MATICE MOSAZ E2J M40X1.5
Obj. č. 096777040
EAN 4024835881104
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro bezpečné upevnění kabelových vývodek a příslušenství
- Vyrobeno v Německu
Datové listy(X)
Spojovací závit | M40 x 1,5 |
Délka závitu (metrický závit) | 5 mm |
Šířka klíče | 46 mm |
Min./max. teplotní podmínky | -60 až 200 °C |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Poniklováno |
Min. teplotní podmínky | -60 °C |
Max. teplotní podmínky | 200 °C |