Konténerponyva Légáteresztő anyagból készült
Konténerponyva
KONTÉNERPONYVA ZÖLD 3,1X8M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Anyaga: PE monoszálas szövet
Négyzetmétertömeg: 220 g/m²
Könnyen hajtogatható (puha)
40 cm-enként fűzőlyukakkal
Gumikötéllel ellátva
Használatra kész
Adatlapok(X)
Hosszúság | 8 m |
Szélesség | 3,1 m |
A következő tartálytérfogathoz: | 38 m³ (2,5 x 7,3 m), 40 m³ (2,5 x 7,3 m) |
Felületsúly m²-enként | 220 g |
Szín | Zöld |
Anyag | PE - polietilén |