Kontejnerová plachta vyrobeno z prodyšného materiálu
Kontejnerová plachta
PLACHTA  NA KONTEJN.S LANEM 3,1X8M
Obj. č. 0880310800
EAN 4046778488936
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál: PE monofilament
Gramáž: 220 g/m²
Snadno se skládají (měkké)
S očky po 40 cm
Dodáváno s bungee lanem
Připraveno k okamžitému použití
Datové listy(X)
| Délka | 8 m | 
| Šířka | 3,1 m | 
| Vhodné pro objem kontejneru | 38 m³ (2,5 x 7,3 m), 40 m³ (2,5 x 7,3 m) | 
| Plošná hmotnost na m² | 220 g | 
| Barva | Zelená | 
| Materiál | PE – polyetylen |