Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Kontaktspray

Kontaktspray
KONTSPR-300ML

Art.-Nr. 0890100

EAN 4045989964536

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kontaktspray

Art.-Nr. 0890100

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Beseitigt schnell und zuverlässig Zündstörungen

Wirkt vorbeugend gegen Zündstörungen durch Feuchtigkeit bei Kraftfahrzeugen und anderen Niederspannungszündanlagen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Wirkt speziell gegen Zündstörungen durch Feuchtigkeit bei Kraftfahrzeugen und anderen Niederspannungszündanlagen. Äußerliche Reinigung von Zündkabeln, Verteilerkappe und Steckern mit Kontakt-Spray wirkt vorbeugend gegen Zündstörungen durch Feuchtigkeit Die Entstehung von vielen kleinen Wassertröpfchen bei feuchter und kalter Witterung auf der Zündanlage bewirkt Spannungsableitung gegen Masse und damit verminderte Zündspannung. Dies kann zu Startschwierigkeiten oder sogar zu Startverhinderung führen, insbesondere bei großer Kälte und schwacher Startbatterie. Die Bildung von Wassertröpfchen wird durch Schmutz und Öl begünstigt. Einsprühen mit Kontakt-Spray kann hier schnelle Hilfe leisten.

Anleitung

Gesamte Zündanlage im Motorraum kurz einsprühen, ggfs. auch die Verteilerkappe von innen sehr dünn besprühen. Nach 1 bis 2 Minuten Einwirkzeit die Anlage starten. Nicht bei laufendem Motor anwenden. Entzündungsgefahr!


Weitere Informationation finden Sie im technischen Datenblatt.

Inhalt

300 ml

Farbe

Hellgelb

Geruch/Duft

Charakteristisch

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Chemische Basis

Mineralöl

Dichte

0,743 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen