Kontaktní ochranná vrstva
Kontaktní sprej SL
OCHRANA KONTAKTŮ - LAK      SL 200ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zabraňuje a opravuje měkké zkraty na vinutí a transformátorech
Zabraňuje zkratům ve vysoko- i nízkonapěťových zařízeních
Tvoří lesklou a ohebnou ochrannou vrstvu
- Izolace a těsnění
- Chrání proti vodě, kyselým a zásaditým roztokům a korozi
Dobrá přilnavost ke kovům jako měď, mosaz, ocel, chrom, hliník
Kontaktní sprej SL musí před opětovným spuštěním elektrického systému zcela zaschnout. Nepracujte pod napětím. Výrobek je vysoce hořlavý. Nádoba je pod tlakem. Chraňte výrobek před slunečním zářením a teplotami nad 50 °C. Po použití otočte nádobu dnem vzhůru a vystříkejte obsah trysky. Před aplikací zkontrolujte kompatibilitu výrobku s materiálem.
Datové listy(X)
Těsní všechny druhy elektrických kabelů. Izoluje, těsní a chrání kabeláž a konektory před korozí a znečištěním.
Nanáší se ze vzdálenosti přibližně 25 cm při pokojové teplotě nástřikem na odpovídající, předem vyčištěný povrch.
| Obsah balení | 200 ml | 
| Hustota | 0,839 g/cm³ | 
| Podmínky pro hustotu | při 20°C |