Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Konstruktionsklebstoff MS Premium

Konstruktionsklebstoff MS Premium
KONSTKLEBST-MSPOLIMER-TRANSP-310ML

Art.-Nr. 08932350

EAN 4045989832057

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Konstruktionsklebstoff MS Premium

Art.-Nr. 08932350
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
Universeller und elastischer Konstruktionskleb- und Dichtstoff auf MS-Hybrid-Basis

Breites Haftspektrum ohne Primer


  • Universelle Anwendung

  • Gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen


Festelastischer Klebstoff


  • Kompensiert Ausdehnungen und Schwingungen

  • Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe möglich


“Naß in Naß” überlackierbar


  • Nach Hautbildung überlackierbar


Weitere Vorteile


  • Zum Pulverbeschichten kurzzeitig bis +200°C belastbar

  • Verklebte Bleche sind Punktschweißbar.

  • Nicht korrosiv

  • Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
Hinweis

Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Silikongummi und weichgemachte Kunststoff e. In Verbindung mit Buntmetallen ist die Hafttabelle zu beachten. Es ist darauf zu achten, dass für eine sichere Verklebung eine Mindestklebstoff dicke von 3 mm eingehalten wird. Nicht geeignet bei dauerhafter Wassereinwirkung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bauhandwerk


  • Kleben und Montieren unterschiedlicher Baumaterialien


Glasbau


  • Optisch sichtbare Glasverklebungen im Innenbereich, (nicht als Verglasungsdichtstoff verwenden)


Elektroinstallation


  • Befestigung von Kabelrinnen/Fixierung von Steckdosen, Hinweisschildern


Fahrzeugbauer


  • Elastische Abdichtungen für Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau


Messebauer


  • Montage von Schaufenstern, Dekorationsobjekten, Hinweisschildern, Profilen


Metallbauer/Schreiner


  • Spannungsfreie Strukturverklebung/Edelstahlkonstruktionen, Briefkastenbau


Fensterbauer


  • Befestigung von Fenstersprossen, Fußbodenleisten, Glasleisten, Stoßgriffen auf Glastüren, Barkonsolenhalterungen auf Glas, Türleisten, verzinkten Stahlgerüsten
Anleitung

Typische Untergründe: ABS, Aluminium, Edelstahl, Glas, GFK, Holz, Kupfer, Stahlblech roh, verzinkt, grundiert und lackiert, PVC-hart.

Inhalt

310 ml

Gebinde

Kartusche

Chemische Basis

MS-Hybrid-Polymer

Farbe

Transparent

Dichte / Bedingung

1,08 g/cm³ / bei 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit

Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung

2,5 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Hautbildezeit min.

5 min

Zugscherfestigkeit min.

2 N/mm²

Reißfestigkeit Bedingung

nach DIN 53504

Beständigkeit kurzfristig gegen

Aliphatische Lösungsmittel, Lösungsmittel, Öle, Pflanzliche Fette, Pflanzliche Öle, Verdünnte Säuren

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / kühle und trockene Lagerung

Silikonfrei

Ja

UV-Beständigkeit

Nein

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Auftragsdüse wiederverschließbar

DUES-VERSHL-KART-WIEDERVERSCHLIESSBAR

Für Kunststoffkartuschen 310 ml (Grobgewinde).
x 24 St.