Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Konstrukční lepidlo s multivlákny vyztuženo skelným vláknem

Konstrukční lepidlo, lepidlo s multivlákny

Obj. č. 0893100115

EAN 4045989459926

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Konstrukční lepidlo s multivlákny vyztuženo skelným vláknem

Obj. č. 0893100115
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
Průhledné, univerzální a vysoce pevné polyuretanové lepidlo s vyztužením skleněnými vlákny a vynikající přilnavostí.

Vyztužený vláknem


  • Vysokopevnostní lepidlo

  • Díky integrované výztuze skelnými vlákny je dosaženo vynikající pevnosti lepidla i při použití pro lepení materiálů pod velkým zatížením.

  • Vysoce nárazuvzdorná pevnost lepení díky výztužným vláknům


Univerzální použití a přilne k široké škále materiálů


  • Kompatibilní s přírodním kamenem

  • Tenký, průhledný lepený spoj

  • Polotuhé lepidlo s nízkou pěnivostí

  • Lze následně práškově lakovat (30 minut / +200 °C)


Rychle tvrdne


  • Krátký reakční čas s vysokou počáteční pevností již po cca 20 minutách

  • Umožňuje rychle pokračovat v práci


Ověřené adhezní vlastnosti


  • Testovaná odolnost vůči vodě úrovně D4 podle normy EN 204

  • Tepelná odolnost podle normy EN 14257 (WATT 91)


Pastovité tixotropní lepidlo (neodkapává)



Může být broušena a lakována



Odolná vůči povětrnostním vlivům a stárnutí



Neobsahuje silikon ani rozpouštědla

Doklad o plnění
  • Třída namáhání D4 testována v souladu s normou DIN/EN 204 institutem IfT v Rosenheimu

  • Tepelná odolnost testována institutem IfT v Rosenheimu podle normy DIN EN 14257 (WATT 91)

  • Francouzská emisní třída VOC A+
Upozornění
  • Viskozita lepidel 1C-PUR při teplotě zpracování +15 °C je přibližně dvojnásobná než při teplotě +25 °C.

  • Sluneční světlo lepidlo odbarvuje, ale neovlivňuje jeho pevnost!

  • Lepení hliníku, mědi, mosazi: Pouze na chemicky předem ošetřených nebo natíraných površích: tyto materiály nelze trvale lepit tak, aby odolaly času, jestliže nebudou lepené povrchy nejprve vhodně ošetřeny.

  • Práškově lakované obrobky je třeba vždy očistit čističem typu 60 (obj. č.: 0892130030 / 0892130031); práškové nátěry se složkami PTFE nelze spolehlivě lepit bez předběžné úpravy (např. zpracování plazmou).

  • Přítlačná síla: ≥0,015 N/mm² při lepení povrchu a ≥1 N/mm² při lepení masivního dřeva na masivní dřevo

  • U tlouštěk lepených mezer ≥ 2,0 mm jsou doby lepení, přitlačování a tvrdnutí značně delší, tloušťky lepených mezer ≥ 3 mm nejsou možné.

  • Pokud se očekává, že bude působit vlhkost, musí být lepené mezery či lepené povrchy utěsněny/chráněny také vhodným těsnicím prostředkem!

  • Při lepení kovů na absorpční materiály (např. dřevo, stavební materiály apod.) může být vlhkost pomalu savým materiálem přenášena skrz lepenou mezeru na kovový povrch, kde může způsobit poškození kovu korozí. Kovová lepená plocha proto musí mít vhodnou antikorozní ochranu, např. nátěr nebo práškový lak!

  • Při lepení různých materiálů (s různými vlastnostmi roztahování) musí být rozměry mezery lepení přizpůsobeny dlouhodobému chování.

  • Lepené obrobky se nesmí natírat až do úplného ztvrdnutí lepidla; pokud jsou natřeny příliš brzy, nelze vyloučit tvorbu bublin na povlaku.

  • Pozinkované plechy by měly být vždy chráněny proti trvalému vlivu vlhkosti. Aby se zabránilo vzniku „bílé rzi“, je třeba zabránit případné vlhkosti v kontaktu s lepenou plochou.

  • Při výrobě a zpracování nerezové oceli se používají pomocné materiály, jako je vosk, oleje apod. Tyto materiály obvykle nelze jednoduše odstranit otřením. Bylo prokázáno, že po čištění rozpouštědly zajišťuje broušení nebo (ještě lépe) pískování povrchu následované opakovaným čištěním rozpouštědly výrazně lepší výsledky lepení.

  • Lepení modřínu: Lepidla 1C-PUR se nesmí nikdy používat na lepení modřínových povrchů ve venkovních prostorách. Látka "arabinogalaktan", která je obsažena ve dřevě nebo se v něm tvoří, značně oslabuje pevnost spoje! Žádné problémy nebyly zjištěny u lepidel PVAC a EPOXI.

  • Při lepení masivního dřeva by se mělo lepidlo nanášet nejlépe na oba lepené povrchy.

  • Při lepení masivního dřeva ve venkovních aplikacích by měly být provedeny vhodné zkoušky, aby se určilo optimální trvalé lepení podle typu dřeva, intenzity počasí, ochrany povrchu a geometrie mezery lepení.

  • Lepidlo je mírně pěnivé, takže se hodí na použití na mírně nerovných površích. Dobu přitlačování je nutné upravit podle tloušťky lepeného spoje.

  • Doba vytváření povrchové vrstvy a spojování, spolu s příslušnou nutnou doby přitlačování a zpracování, jsou ovlivněny mimo jiné takovými kritérii jako materiál, teplota, aplikované množství a vlhkost vzduchu. V důsledku toho je lze určit přesně pouze prostřednictvím nezávislých testů. Instalační technik by měl vzít v úvahu odpovídající bezpečnostní rozpětí pro stanovené referenční hodnoty.
Účel použití
MONTÁŽNÍ LEPIDLA
Víceúčelové kontaktní lepidlo
0893 100 110
Lepidlo s multivlákny
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Montážní lepidlo bez rozpouštědel
0893 100 100
Dřevo a dřevěné materiályDřevo (včetně MDF, dřevotřískových desek)

Laminované panely HPL (Resopal, Ultrapas)

Dekorativní panely

5

xx

Korek

Kámen a stavební materiályBeton

3

3

3

3

Asfaltové povrchy----
Pórobeton, sádra, sádrokarton

3

3

3

3

Syntetický kámen (Corian, Varicor)

3

Jemný přírodní kámen (např. mramor)

-
Kámen

Cementovláknité desky

3

--

3

JinéSmalt

5

-
Sklo----
Sklolaminát

-
Zrcátko----
Porcelán, keramika, dlaždice

-
Papír

Lepenka

Tkanina----
Kůže

-
KovHliník

4,1

4,1

4,1

1

Kabel----
Nerezová ocel

5

xx

1

Měď

5,4,1

xx

Mosaz

5,4,1

xxx
Ocel/železo

5,4,1

1

1

1

Zinek-xx

PlastABS

4,2

xx

2

GFK

5

xx

2

Pryž/neopren

5

xx-
Tvrdé pěny

2

PE----
PMMA---

2

Polyamid

---
Polykarbonát

--

2

Polystyren (ne pěna!)----
PP----
PTFE----
PVC (ne měkké PVC!)

6

x-

2

Silikon----
Polystyren

Lakované povrchyLakované povrchy
(Dvousložkové barvy, vypékaný smalt)
Panely barvené katodovým máčením v laku

5

xx-
Tabulka optimalizace
Povrch/materiál Kroky pro optimalizaci* Poznámky
Eloxovaný hliník1. Aktivační čistič
2. AdhesionPlus na kov
Poznámky
Katodové povlakování ponorem (E-povlak)Aktivační čistič-
Povlakování svitkůAktivační čistič
ABS1. Aktivační čistič
2. AdhesionPlus pro dřevo, plasty a kámen
-
GFRP (nenasycený polyester), strana s gelovou vrstvou nebo SMC1.  Základní čištění čističem typu 60
2.  Obroušení „velmi jemným“ brusným rounem nebo rounem se zrnitostí 60–80 a následné odsátí.
3.  Následné čištění čističem typu 60
Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt).
Tvrdé PVCČistič typu 10 nebo typu 60
Dřevo, překližka, MDF, dřevěné výrobky a korekPrach
Laminované panely HPL (Resopal, Ultrapas)1. Čistič typu 60
2. Základní nátěr na autoskla safe + easy
Smalt, porcelán, keramika, dlaždice1. Čistič typu 60
2. Základní nátěr na autoskla safe + easy
Beton, minerální malty, sádra a vláknem zpevněné cementové desky1. Prach
2. Hluboko pronikající základní nátěr
Umělý kámen (Corian, Varicor)Čistič typu 60
Pryž/neoprenČistič typu 60-
*Postupujte podle příslušného pořadí jednotlivých kroků
Hliník (AlMg3, AlMgSi1) 1. Základní čištění čističem typu 60
2. Lehké zbroušení „velmi jemným“ brusným rounem
3. Následné čištění čističem typu 60
4. Aktivační čistič
5. AdhesionPlus na kov
Neželezné základní kovy (mosaz, měď, bronz atd.)Musí se použít AdhesionPlus na kov.
Nerezová ocel (korozivzdorná)-
Ocel (St 235 atd.)U součástí náchylných ke korozi: Je vyžadována dvousložková PU ochrana nebo epoxidová ochrana proti korozi!
Pozinkovaná ocel (žárově zinkovaná nebo zinkovaná)Koroze
ZinekTvorba bílé rzi, když je přítomna vlhkost
Práškové laky (PES, EP/PES)Čistič Typ 60U aplikací s významným působením sil nebo vlhkého prostředí se doporučuje provést předběžné zkoušky.
Dvousložkový svrchní nátěr na bázi vody nebo rozpouštědel (PUR, akryl)Základní nátěr na autoskla safe + easyVzhledem k velkému počtu dostupných barev jsou tyto informace pouze orientační. V případě potřeby proveďte předběžné testy.
Dvousložkové základní nátěry, na bázi vody nebo rozpouštědel (PUR, akryl, epoxidová pryskyřice)Základní nátěr na autoskla safe + easy-
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Na lepení drážek/čepů v dřevěných okenních konstrukcích, lepení rohových úhlů v hliníkových okenních a dveřních konstrukcích, lepení deskových spojů v dřevěných předních dveřích, schodiště, zábradlí, ochranné lišty, kuchyňské pracovní plochy, zpracování přírodního kamene, kovové okenního konstrukce, parapety, kulatá kolena a sendvičové panely, obecné opravy a montážní lepené spoje. Ideální pro lepení čelních bloků.

Návod

Základní materiál musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném zpracování naleznete v tabulce optimalizace v technickém listu.


Lepené díly je nutné spojit v suchém stavu dříve, než se utvoří povrchová vrstva, přibližně do 7 minut (přibližně 3 minuty po navlhčení) a vzájemně stlačit cca na 20 minut u přesně přiléhajících, nepředepjatých lepených dílů (u tlustých lepených spojů o odpovídající delší dobu), dokud není dosaženo požadované funkční pevnosti. Lepidlo tvrdne za vlhka.


Další informace naleznete v technických údajích.

Obsah balení

310 ml

Provedení

Kartuše

Chemická báze

Polyuretan

Barva

Transparentní, nažloutlá

Hustota/podmínky

1,14 g/cm³ / při 20°C, EN 542

Min./max. aplikační množství / podmínky

150-200 g/m² / Podle základního materiálu

Min. čas tvoření škraloupu za mokra/ podmínky

3 min/ při 20°C a relativní vlhkosti 50%

Min. čas tvoření škraloupu za sucha / podmínky

7 min / při 20°C a relativní vlhkosti 50%

Min. funkční pevnost /podmínky

20 min / při 20°C, 50% relativní vlhkosti

Max. konečná pevnost

7 d

Rychlost úplného vytvrzení / podmínky

1 mm/d / Podle hustoty podkladu

Min./max. teplota zpracování

7 až 35 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až +110 °C

Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám

200 °C

Max. krátkodobá teplotní odolnost /podmínky

200 °C / Krátce, max. 30 min.

Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku

12,8 N/mm²

Podmínky pro kombinovanou pevnost v tahu a pevnost ve smyku

Podle normy DIN EN 204

Krátkodobá odolnost vůči

Zředěné kyseliny, Zředěný louh, Rozpouštědla

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

24 Měsíce / skladování v chladu a suchu, bez slunečního záření, 15 °C až 25 °C, v těsně uzavřené původní nádobě

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje rozpouštědla

Ano

Neobsahuje PVC

Ano

Neobsahuje VOC

Ano

Neobsahuje isokyanát

Ne

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pneumatická aplikační pistole Juniorfix

PISTKART-SV-JUNIORFIX-310ML

Výkonná a lehká pneumatická aplikační pistole pro aplikaci produktů v kartuších. Ideálně přizpůsobená pro lepidla a těsnicí hmoty s vysokou a nízkou viskozitou.
x 1 ks
Vytlačovací pistole

RUČNÍ PISTOLE PRO KARTUŠE 310M

Jednoduchá konstrukce, polootevřené provedení, z ocelového plechu s posuvným mechanismem.
x 1 ks
Akumulátorová vytlačovací pistole AKP 18-600 M-CUBE

AKU VYTLAČ. PISTOLE AKP 18-600-2X2,0AH

Účinná aku aplikační pistole s automatickým odpojováním tlačné tyče
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
Nůž na kartuše

NŮŽ PRO KARTUŠE

Pro řezání plastových kazet a přesný přířez plastových aplikačních trysek na požadovanou délku a úhel
x 1 ks
Povrchové pojivo Základní nátěr na plast / dřevo / kámen

K D LEPÍ TĚSNÍ HAFT PLUS P,D,K,250ML

Optimalizace povrchu plastu, dřeva, kamene a betonu
Nanášecí špička standardní Na plastové kartuše 310 ml

ŠPIČKA PRO KART. 310 ML

Hrubý závit
Čisticí utěrka Tex-Rein

UTĚRKY TEX-REIN 27X38CM 150 KS BAL.

Extra jemná čisticí utěrka pro prostory citlivé na prach a cupaninu
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nůž na kartuše

NŮŽ PRO KARTUŠE

Pro řezání plastových kazet a přesný přířez plastových aplikačních trysek na požadovanou délku a úhel
x 1 ks
Stěrka na lepidlo

STĚRKA NA LEPIDLO

Pro nanášení všech běžných povrchových i montážních lepidel na všechny druhy dřeva
x 3 ks
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace