Konstrukční lepidlo MS Premium
Konstrukční lepidlo MS Premium
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Široká škála použití, bez nutnosti základního nátěru
- Univerzální použití
- Dobrá přilnavost k nejrůznějším povrchům
Stabilní elastické lepidlo
- Kompenzace expanze a vibrací
- Možnost slepení různorodých materiálů
Lze aplikovat za mokra
- Lze aplikovat přes vzniklou zatuhlou vrstvu
Další výhody
- Práškový povrch lze krátkodobě vystavit teplotám až +200 °C
- Slepené plechy lze bodově svařit.
- Nekorozivní
- Neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty ani silikon
Nevhodné pro PE, PP, PTFE, silikonovou pryž a měkčené plasty. Při použití ve spojitosti s neželeznými kovy musí být dodržována tabulka pro použití lepidla. Pro zajištění bezpečného spoje zkontrolujte, zda je dodržena minimální tloušťka lepidla 3 mm. Dlouhodobě neodolává účinkům vody.
Datové listy(X)
Stavebnictví
- Lepení a upevňování široké škály konstrukčních materiálů
Stavební sklo
- Lepení průhledných interiérových skel (není vhodné pro použití jako těsnicí materiál do spár)
Elektroinstalace
- Zabezpečování kabelových koryt, upevňování zásuvek, informačních značek a profilů
Výroba vozidel
- Pružné spoje karoserie, výroba vozidel a kontejnerů
Výroba prodejních stánků
- Montáž vitrín, dekorativních předmětů, informačních značek a profilů
Kovoobrábění a tesařské práce
- Pro lepení nepředepjatých konstrukcí / konstrukcí z nerezové oceli, konstrukcí poštovních schránek
Výroba oken
- Zajištění okenních příček, podlahových panelů, skleněných pruhů, madel na skleněných dveřích a držáků tyčových madel na skle, dveřních tyčí, rámů z pozinkované oceli
Obvyklé podklady: ABS, hliník, nerezová ocel, sklo, plast vyztužený skelnými vlákny, dřevo, měď; hrubý, galvanizovaný a lakovaný ocelový plech nebo plech se základním nátěrem, tvrdý PVC.
Obsah balení | 310 ml |
Provedení | Kartuše |
Chemická báze | MS hybridní polymer |
Barva | Transparentní |
Hustota/podmínky | 1,08 g/cm³ / při 23°C, 50% relativní vlhkosti |
Rychlost úplného vytvrzení / podmínky | 2,5 mm/d / 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C |
Min. čas tvoření škraloupu | 5 min |
Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku | 2 N/mm² |
Podmínky pro odolnost proti protržení | podle normy DIN 53504 |
Krátkodobá odolnost vůči | Alifatická rozpouštědla, Rozpouštědla, Oleje, Rostlinné tuky, Rostlinné oleje, Zředěné kyseliny |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / Skladování v chladu a suchu |
Neobsahuje silikon | Ano |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!