Kónická podložka, tvar D DIN 6319, ocel typ D nelegovaná
Ocel DIN 6319, nelegovaná, tvar D
POD-KOU-DIN6319-D-D12,0
Obj. č. 04369912
EAN 4038898360858
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro šroub | M10 |
Jmenovitý průměr (d1) | 12 mm |
Vnější průměr (d2) | 21 mm |
Výška (h1) | 4,2 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Forma | D |