Kónická maznice, palcová, tvar C, zahnutý tvar 90° DIN 71412, tvar C, pozinkovaná ocel, palcový
DIN 71412 poz. ocel, tv. C, 90°, 6hr. unaš., palc.
MAZNICE-DIN71412-H3-(A2K)-R1/8IN
Obj. č. 098663
EAN 4011231918183
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S hrubým závitem
Datové listy(X)
![]() | |
Forma | C, H3, Šestihranný průřez |
Jmenovitý průměr (d1) | 1/8 in |
Délka (l1) | 20 mm |
Délka závitu (metrický závit) (lg) | 5,5 mm |
Šířka klíče (s1) | 11 mm |
Normy | DIN 71412 |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ závitu | R |
Vyhovuje RoHS | Ano |