Konektor 4/4 mm, rovný
Spojka 4/4 mm pro měřicí kabel
PR-MERIVED-MERIPØI-SPOJVNTER-1KV-CASTII
Obj. č. 0715531007
EAN 4052703561469
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jmenovité napětí 1000 V CAT III 20 A
Datové listy(X)
| Průměr připojovacího pouzdra | 4 mm | 
| Max. jmenovitý proud | 20 A | 
| Max. jmenovité napětí | 1000 V/AC/DC | 
| Kategorie ochrany proti přepětí | CAT III/1000 V |