Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Konektor, 3 kolíky, 6V - 24V

3-pin plug 6 V-24 V
ZÁSTRČKA 3 POLOVÁ

Obj. č. 05553151

EAN 4045727315972

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Konektor, 3 kolíky, 6V - 24V

Obj. č. 05553151
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
  • Provozní teplota: –40°C až +85°C

  • Jmenovitý proud, max.: 25 A (s vodičem 2,5 mm2), 16 A (s vodičem 1,5 mm2)

  • Šroubované kontakty odolávají větším tahovým zatížením

  • Vybrání v krytu drží konektor v zásuvce

  • S dodatečným odlehčením tahového zatížení
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Provedení kontaktu

Šroubovací kontakt

Materiál skříně

Plast

Materiál kontaktů

Slitina mědi a zinku

Jmenovitý průřez kabelu

3 x 1,5–5 x 2,5 mm²

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Zásuvka, 3 kolíky, 6V-24V

ZÁSUVKA 3 POLOVÁ
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Odizolovávací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ 0.02-10.00MM

Integrované nastavení hloubky řezu pro jemné nastavení pro různé izolační materiály
x 1 ks
Kulatý kabel FLRYY pro vozidla S opláštěním z PVC

KABEL FLRYY ČERNÝ 3X1.5

Propojovací kabel vozidla (kabel s opláštěním) pro nízkonapěťové aplikace v přívěsech, tahačích a dalších podobných vozidlech
x 50 m
Kulatý kabel FLRYY pro vozidla S opláštěním z PVC

KABEL FLRYY-ČERNÝ 4X1,5

Propojovací kabel vozidla (kabel s opláštěním) pro nízkonapěťové aplikace v přívěsech, tahačích a dalších podobných vozidlech
x 50 m
Kontaktní sprej

KONTAKT SPRAY 300 ML

Rychle a spolehlivě odstraňuje problémy se zapalováním
Silikonové mazivo

MAZADLO SILIKONOVÉ - SPREJ 500 ML

Silikonové mazivo odpuzující vodu, které tvoří průhlednou vrstvu podobnou sklu a zajišťuje extrémně kvalitní mazání a izolaci
Kontaktní sprej OL

ČISTIČ OXIDACE KONTAKTŮ OL 200ML

Oxidační rozpouštědlo ve spreji
Kontaktní sprej OS

OCHRANA KONTAKTŮ PROTI OXIDACI 200ML

Ochrana proti oxidaci ve spreji
Kontakt SW

ČISTIČ KONTAKTŮ - OPLACH SW 200ML

Speciální čistič ve spreji
Kontaktní ochranná vrstva

OCHRANA KONTAKTŮ - LAK SL 200ML

Bezbarvý ochranný lak ve spreji.