Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Konektor, 3 kolíky, 12V

3-pin plug DIN 9680 6 V-24 V
ZÁSUVKA 3 PÓLOVÁ

Obj. č. 0555315100

EAN 4047376017221

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Konektor, 3 kolíky, 12V

Obj. č. 0555315100

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 2 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vylepšená ochrana proti stříkající vodě a nečistotám,


díky závitovému připojení s pryžovým těsněním

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro použití na zemědělských strojích a na traktorech a na chladírenských vozidlech

Provedení kontaktu

Zástrčkový kontakt

Materiál skříně

Plast

Materiál kontaktů

Slitina mědi a zinku

Max. proud

25 A

Stupeň krytí

IP 54

DIN

9680

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Zásuvka, 3 kolíky, 12V

ZÁSUVKA 3 PÓLOVÁ

x 2 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Ploché pouzdro neizolované

ZÁSUVKA PLOCHÁ 4,8 MM 5312

x 100 ks
Ploché pouzdro neizolované

ZÁSUVKA PLOCHÁ 6,3MM 1.5-2.5 POCÍN.

x 100 ks
Odizolovávací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ 0.02-10.00MM

Integrované nastavení hloubky řezu pro jemné nastavení pro různé izolační materiály
x 1 ks
Kulatý kabel FLRYY pro vozidla S opláštěním z PVC

KABEL FLRYY ČERNÝ 3X1.5

Propojovací kabel vozidla (kabel s opláštěním) pro nízkonapěťové aplikace v přívěsech, tahačích a dalších podobných vozidlech
x 50 m
Kulatý kabel FLRYY pro vozidla S opláštěním z PVC

KABEL FLRYY-ČERNO BÍLÝ 2X1,5

Propojovací kabel vozidla (kabel s opláštěním) pro nízkonapěťové aplikace v přívěsech, tahačích a dalších podobných vozidlech
x 50 m
Kontaktní sprej

KONTAKT SPRAY 300 ML

Rychle a spolehlivě odstraňuje problémy se zapalováním
Silikonové mazivo

MAZADLO SILIKONOVÉ - SPREJ 500 ML

Silikonové mazivo odpuzující vodu, které tvoří průhlednou vrstvu podobnou sklu a zajišťuje extrémně kvalitní mazání a izolaci
Kontaktní sprej OL

ČISTIČ OXIDACE KONTAKTŮ OL 200ML

Oxidační rozpouštědlo ve spreji
Kontaktní sprej OS

OCHRANA KONTAKTŮ PROTI OXIDACI 200ML

Ochrana proti oxidaci ve spreji
Kontakt SW

ČISTIČ KONTAKTŮ - OPLACH SW 200ML

Speciální čistič ve spreji
Kontaktní ochranná vrstva

OCHRANA KONTAKTŮ - LAK SL 200ML

Bezbarvý ochranný lak ve spreji.