Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Konektor, 15 kolíků Standard, 24V

Zástrčka, 15 kolíků, standardní
KVISPOJ-KVICZER-SUCHMPETZA-15LES-24V

Obj. č. 0510950205

EAN 4011231442268

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Konektor, 15 kolíků Standard, 24V

Obj. č. 0510950205
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
  • S odlehčením napětí

  • Zahrnuje 15 krimpovaných kontaktů (12 x 1,5 mm2, 3 x 2,5 mm2)
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro spojení zásuvek na tažném vozidle se zásuvkami na přívěsu nebo na návěsu

Vhodné pro průměr kabelu

16 mm

Provedení kontaktu

Zamáčknutý kontakt

Konstrukce

Trubkovitý kryt

Materiál kontaktů

Slitina mědi

ISO

12098

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Zásuvka, 15 kolíků Standard, 24V

KVISPOJ-ZASUVKL-ZESSCHRS-15LES-24V
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Dutinková kabelová koncovka bez plastové objímky DIN 46228, část 1

TRUBIČKA POCÍNOVANÁ 1,5 X 7 MM

x 100 ks
Dutinková kabelová koncovka bez plastové objímky DIN 46228, část 1

TRUBIČKA-POCÍNOVANÁ-2,5X7MM

x 1000 ks
Odizolovávací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ 0.02-10.00MM

Integrované nastavení hloubky řezu pro jemné nastavení pro různé izolační materiály
x 1 ks
Kontaktní sprej

KONTAKT SPRAY 300 ML

Rychle a spolehlivě odstraňuje problémy se zapalováním
Silikonové mazivo

MAZADLO SILIKONOVÉ - SPREJ 500 ML

Silikonové mazivo odpuzující vodu, které tvoří průhlednou vrstvu podobnou sklu a zajišťuje extrémně kvalitní mazání a izolaci