Konektor, 13 kolíky, 12 V
Zástrčka, 13 kolíků, 12 V
ZÁSTRČKA 13 POLOVÁ
Obj. č. 05553130
EAN 4024835732666
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Závitový spoj s pryžovým těsněním
Poskytuje ochranu proti stříkající vodě a nečistotám
Závitová přípojka je vhodná pro kabely o průměru 9,0 mm až 11,5 mm
S bajonetovým konektorem
Označení kontaktů splňuje normu ISO 11446
Šroubové kontakty odolné vůči vyšším tažným zatížením
Provozní teplota: -40 °C až +85 °C
Jmenovitý proud: max. 25 A (s vodičem 2,5 mm²)
Datové listy(X)
Namontováno na přívěsu
Materiál | Plast |
Provedení kontaktu | Šroubovací kontakt |
Materiál kontaktů | Slitina mědi a zinku |
Max. proud | 25 A |
Min./max. průměr kabelu | 9-11,5 mm |
ISO | 11446 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!