Koncovka brzdového potrubí, typ L
Koncovka brzdového potrubí, typ L
KONCOVKA BRZD.TR.4,75-SW10-M10X1,25
Obj. č. 0889506
EAN 4011231818339
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro vnější průměr trubky | 4,75 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání | M10 x 1,25 |
Typ závitu | M |
Jmenovitý průměr (d1) | 10 mm |
Stoupání | 1,25 mm |
Vnitřní průměr (d2) | 5,00 mm |
Šířka klíče (s) | 10 mm |
Délka (L) | 19,5 mm |
Příruba DIN | F |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Označení materiálu | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Vhodné pro výrobce vozidel | Autobianci, Dacia, Fiat, Lada, Lancia, Zastava |