Koncovka brzdového potrubí, typ H
Koncovka brzdového potrubí, typ H
KONCOVKA BRZD.TR.4,75-SW14-3/8ZO-24
Obj. č. 0889507
EAN 4011231818353
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro vnější průměr trubky | 4,75 mm |
Typ závitu | UNF |
Jmenovitý průměr (d1) | 3/8 in |
Vnitřní průměr (d2) | 5,00 mm |
Šířka klíče (s) | 14 mm |
Délka (L) | 17,5 mm |
Příruba DIN | E |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Označení materiálu | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Vhodné pro výrobce vozidel | Austin, Citroën, Fiat, Morri, Peugeot, Saab, Vauxhall, Volvo |