Koncovka brzdového potrubí, typ D
Koncovka brzdového potrubí, typ D
KONCOVKA BRZD.TRUBKY 4,75-SW10-M10X1
Obj. č. 0889501
EAN 4011231818230
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro vnější průměr trubky | 4,75 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání | M10 x 1 |
Typ závitu | M |
Jmenovitý průměr (d1) | 10 mm |
Stoupání | 1 mm |
Vnitřní průměr (d2) | 5,00 mm |
Šířka klíče (s) | 10 mm |
Délka (L) | 16,7 mm |
Příruba DIN | E |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Označení materiálu | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Vhodné pro výrobce vozidel | Alfa Romeo, Audi, Daewoo, Daihatsu, Hyundai, Kia, Nissan, Opel, Škoda, Toyota, Vauxhall, Volkswagen, Wartburg |