Koncovka brzdového potrubí typ B
Koncovka brzdového potrubí, typ B 5.0
KONCOVKA BRZD.TR.6,0-SW12-M12X1
Obj. č. 0889509
EAN 4011231818391
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro vnější průměr trubky | 6,00 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání | M12 x 1 |
Typ závitu | M |
Jmenovitý průměr (d1) | 12 mm |
Stoupání | 1 mm |
Vnitřní průměr (d2) | 6,00 mm |
Šířka klíče (s) | 12 mm |
Délka (L) | 18 mm |
Příruba DIN | E |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Označení materiálu | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Vhodné pro výrobce vozidel | Audi, Ford, Saab, Toyota, Volvo, Volkswagen |