Koncovka brzdového potrubí, typ A
Koncovka brzdového potrubí, typ A
KONCOVKA BRZD.TRUBKY 4,75-SW11-M10X1
Obj. č. 0889500
EAN 4011231818216
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro vnější průměr trubky | 4,75 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání | M10 x 1 |
Typ závitu | M |
Jmenovitý průměr (d1) | 10 mm |
Stoupání | 1 mm |
Vnitřní průměr (d2) | 5,00 mm |
Šířka klíče (s) | 11 mm |
Délka (L) | 16,7 mm |
Příruba DIN | F |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Označení materiálu | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Vhodné pro výrobce vozidel | Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroën, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Škoda, Suzuki, Talbot, Toyota, Vauxhall, Volvo, Volkswagen, Zastava |