Koncová příruba W-SL, podélná
Koncová příruba W-SL, podélná
Obj. č. 0862995150
EAN 4049557177090
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (L) | 200 mm |
Šířka (B) | 120 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 12 mm |
Délka profilu (LP) | 147,5 mm |
Šířka profilu (BP) | 80 mm |
Tloušťka profilu (tp) | 16 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 25 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 18,3 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 147,5 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 50 mm |
Průměr vývrtu (RL1) | 18,3 mm |
Vzdálenost1 (A) | 50 mm |
Povrch | Žárově zinkováno v dávkách |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3800,000 g |