Koncová příruba W-SL Uni 1
Koncová příruba W-SL Uni 1
Obj. č. 0862995350
EAN 4049557177137
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Délka (L) | 280 mm |
Šířka (B) | 280 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 12 mm |
Délka profilu (LP) | 150 mm |
Šířka profilu (BP) | 80 mm |
Tloušťka profilu (tp) | 16 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 53 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 18,3 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 50 mm |
Průměr vývrtu (RL1) | 14,2 mm |
Průměr otvoru 2 (RL2) | 18,3 mm |
Vzdálenost1 (A) | 50 mm |
Délka podélného otvoru 2 (LL2) | 92 mm |
Šířka podélného otvoru 2 (LB2) | 18,3 mm |
Povrch | Žárově zinkováno v dávkách |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 8900,000 g |