Koncová krytka se závitem GPN 800
Krytka na šroub GPN 800, palcový závit
KLB-ŠRB-GPN800-9/16-18UNF-YELLOW
Obj. č. 059880710
EAN 4048539252381
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Protiskluzové vnější vroubkování pro snadnou ruční instalaci
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | UNF9/16 |
Vnější průměr (d2) | 18 mm |
Výška (h1) | 13,5 mm |
Vnitřní výška (h2) | 12 mm |
Jiná norma | GPN 800 |
Materiál | HDPE – vysokohustotní polyetylen |
Barva | Žlutá |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 100 °C |