Koncová krytka GPN 280
Ochranná krytka GPN 280
KLB-GPN-280-ER-28-SCHW.
Obj. č. 059828028
EAN 4047376517639
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní:
Zesílená základna pro zvýšené namáhání.
Datové listy(X)
![]() | |
Vnitřní průměr (d2) | 28 mm |
Vnitřní výška (h2) | 24,8 mm |
Jiná norma | GPN 280 |
Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou |
Barva | Černá |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 60 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 80 °C |