Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Koncentrát odstraňovače pryskyřice HEK 5000

Koncentrát odstr. pryskyřice HEK 5000
ODSTRAŇOVAČ PRYSKYŘICE HEK5000

Obj. č. 0893611

EAN 4045989900343

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Koncentrát odstraňovače pryskyřice HEK 5000

Obj. č. 0893611
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
Pro uvolňování nánosů pryskyřic a jiných nečistot

Ideální pro rychlé čištění pilových listů ručních a stacionárních okružních pil, ostří hoblíků a frézovacích hlav.

Upozornění

Na lakovaném litinovém povrchu může docházet k mírnému rozpouštění. K čištění použijte nylonový nebo plastový kartáč nebo díl očistěte kartáčem v lázni. Přípravek nesmí přijít do kontaktu s materiály s obsahem hliníku. Zbytky přípravku otřete z ošetřeného povrchu pomocí hadru.


Obsahuje hydroxid draselný.


Upozornění: Nepoužívejte na hliník.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

HEK 5000 byl speciálně vyvinut pro čištění a uvolňování zbytků pryskyřice na ručně držených pilových kotoučích, pilových kotoučích pro stacionární použití, hoblovacích nožích a frézovacích hlavách.

Návod

Před použitím řeďte vodou v poměru 1:2.

Obsah balení

5 l

Pach/vůně

Bez zápachu

Barva

Bezbarvý

Chemická báze

Hydroxid draselný

Hodnota pH / podmínky

9 / při 20°C

Hustota/podmínky

1,18 g/cm³ / při 20°C

Doba použitelnosti od data výroby

36 Měsíce

Biologicky odbouratelné

Ano

Neobsahuje AOX

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Rozprašovač s pumpou, odolný vůči zásadám

NÁDOBA 1000 ML S PUMPOU-LOUHU VZDORNÁ

Pro snadné zpracování zásaditých produktů z kanystrů a sudů. Vysoce vhodný pro vodné, zásadité čisticí prostředky s pH 7,5–12,0
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vypouštěcí kohout Závit DN 45 pro 5l a 10l plastové kanystry

VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT PRO KANYSTR 5 L

Kohoutek umožňuje rychlé a snadné čisté plnění a dávkování kapalin a pomáhá při dávkování velkého množství kapaliny během krátké doby.
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Plynotěsné a odolné vůči výfukovým plynům vytvářeným při spalování
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace