Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kőműves zsinór, polipropilén, fluoreszkáló

Kőműves zsinór, polipropilén, fluoreszkáló
KŐMŰVES-ZSINÓR-SÁRGA-FLUOR-D2,0MM-L100M

Cikksz. 071370 077

EAN 4038898139119

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kőműves zsinór, polipropilén, fluoreszkáló

Cikksz. 071370 077
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
Polipropilénből készült, jó láthatóságot biztosító, flexibilis kőműves zsinór
  • UV-stabilizált
Megjegyzés

Csak irányzóvonalként használható! Folyamatos igénybevételre nem alkalmas.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

100 m

Szín

Sárga fluoreszkáló

Átmérő (Ø)

2 mm

Max. terhelősúly

75 kg

Max. hőállóság

80 °C

Anyag

PP – Polipropilén

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk