Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kőműves zsinór, polietilén

Kőműves zsinór, polietilén
SZALAG

Cikksz. 071370 062

EAN 4011231705912

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kőműves zsinór, polietilén

Cikksz. 071370 062
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
Korhadás- kosz- és nedvességálló polietilén kőműves zsinór
  • UV-stabilizált
Megjegyzés

Csak irányzóvonalként használható! Folyamatos igénybevételre nem alkalmas.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

50 m

Szín

Zöld

Átmérő (Ø)

1,0 mm

Max. terhelősúly

9 kg

Max. hőállóság

70 °C

Anyag

PE - polietilén

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk