Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kőműves talicskák

Betontalicska
TALICSKA HORG.KIVITEL 90L

Cikksz. 0993997090

EAN 4024835778817

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kőműves talicskák

Cikksz. 0993997090
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
Beton és építőanyagok egyszerű szállításához az építési területen
  • Horganyzott tálca

  • Festett váz

  • Felfújható abroncs acél keréktárcsán

  • Nejlon csapágy
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szín

Ezüst

Űrtartalom

90 l

Kerékátmérő

400 mm

Max. abroncsnyomás

2 bar

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lábpumpa

LÁBPUMPA-DUPLA HENGERREL

Dupla hengeres lábpumpa nyomásmérővel, két adapterrel Sclaverand és Dunlop szelepekhez
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Póttömlő 85/90 literes talicskákhoz

BELSŐ GUMITÖMLŐ TALICSKÁHOZ

400 x 100 mm
x 1 db
Pneumatikus abroncs, acél keréktárcsa

TALICSKAKERÉK FÉM FELNIVEL 0993997092HÖZ

85/90 literes talicskához