Kompresor Solid 24 l, bezolejový
Kompresor Solid 24 l, bezolejový
KOMPRESOR-EL-SOLID 24L-OILFREE
Obj. č. 07012230
EAN 4058794724776
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snížené nároky na údržbu
Bezolejový pístový kompresor
Ukazatel tlaku ve vzduchojemu
Doplňkový tlakoměr
Nastavitelný provozní tlak
Tlakový redukční ventil s tlakoměrem
Dobrý výkon při spuštění ve studeném stavu
Vysoce kvalitní tlakový spínač s přetlakovým ventilem
Ideální pro mobilní použití
- Pohodlná manipulace, díky pryží potažené tažné rukojeti a přídavné rukojeti
- Robustní kolečka pro pohodlnou přepravu
- Pogumovaný podstavec pro bezpečné postavení
Ochrana motoru proti přehřátí
Integrovaná ochrana proti přetížení
Není schválen pro použití ve zdravotnictví, ve zpracování potravin ani pro plnění dýchacích přístrojů. Dodržujte bezpečnostní upozornění uvedená v návodu k obsluze. Toto zařízení bylo podrobeno prototypové zkoušce.
Datové listy(X)
| Výkon motoru | 1,5 kW | 
| Max. tlak | 8 bar | 
| Objem nádrže | 24 l | 
| Sací výkon | 220 l/min | 
| Kapacita plnění | 120 l/min | 
| Množství dodávaného vzduchu při 80% využití výkonu | 100 l/min | 
| Provoz bez oleje | Ano | 
| Jmenovité napětí | 230 V/AC | 
| Frekvence | 50 Hz | 
| Stupeň krytí | IP 20 | 
| Počet otáček | 2850 ot/min | 
| Min./max. teplotní podmínky | 5 až 40 °C | 
| Délka kabelu | 1,5 m | 
| Délka x šířka x výška | 630 x 406 x 630 mm | 
| Počet válců | 1 ks | 
| Počet spojek | 1 ks | 
| Hladina akustického tlaku | 82 dB | 
| Hmotnost stroje | 24 kg |