Kompresor Compact 20 l, bezolejový
Kompresor Compact 20l, bezolejový
KOMPRESOR COMPACT 20L OILFREE
Obj. č. 07012240
EAN 4058794724790
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nižší náklady na servis
Bezolejový pístový kompresor
Ideální ochrana armatur a ovládacích prvků
Všechny součásti jsou instalovány uvnitř stabilního kompaktního trubkového rámu.
Umožňuje pohodlnou přepravu na staveništi
Vybaveno dvěma robustními zdvihacími oky
Zobrazuje tlak kotle
Doplňkový manometr
Nastavitelný pracovní tlak
Tlakový redukční ventil s manometrem
Dobrý výkon při studeném startu
Vysoce kvalitní tlakový spínač s pojistným ventilem
Ideální pro mobilní použití
- Pohodlná přeprava díky variabilní rukojeti pro vlečení a přenášení (funkce vozíku) a také robustním kolům
- Bezpečně stojí díky pryžovým patkám
- Umožňuje volitelnou montáž a přepravu velkého systémového kufru
- Navíječ lanka
Ochrana motoru proti přehřátí
Integrované jištění proti přetížení
Není schválen pro použití ve zdravotnictví, ve zpracování potravin ani pro plnění dýchacích přístrojů. Dodržujte bezpečnostní upozornění uvedená v návodu k obsluze. Toto zařízení bylo podrobeno prototypové zkoušce.
Datové listy(X)
Toto zařízení vyrábí stlačený vzduch pro nástroje poháněné stlačeným vzduchem v profesionálních aplikacích.
| Výkon motoru | 1,7 kW | 
| Max. tlak | 10 bar | 
| Objem nádrže | 20 l | 
| Sací výkon | 280 l/min | 
| Kapacita plnění | 150 l/min | 
| Množství dodávaného vzduchu při 80% využití výkonu | 140 l/min | 
| Provoz bez oleje | Ano | 
| Jmenovité napětí | 230 V/AC | 
| Frekvence | 50 Hz | 
| Stupeň krytí | IP 20 | 
| Počet otáček | 2850 ot/min | 
| Min./max. teplotní podmínky | 0 až 40 °C | 
| Délka kabelu | 4,0 m | 
| Délka x šířka x výška | 580 x 600 x 500 mm | 
| Počet válců | 1 ks | 
| Počet spojek | 2 ks | 
| Hladina akustického tlaku | 82,5 dB | 
| Hmotnost stroje | 40 kg |