Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Komplett pneumatikus zsírzó

Pneumatikus zsírzóprés hordóhoz, 60 kg
KOMPLETT PNEUMATIKUS ZSÍRZÓ (3576)

Cikksz. 0691879530

EAN 4050641566454

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Komplett pneumatikus zsírzó

Cikksz. 0691879530
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
Kerekes, mobil kivitel
  • Fedél méret: 385 mm

  • Membrán méret: 370 mm

  • 60 kg-os hordóhoz
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

94 cm

Üzemi nyomás

8 bar

Max. üzemi nyomás

400 bar

Hangnyomásszint

82 dB

Nyomásviszony

1:50

Anyag

Fém/gumi

Szín

Piros

Tömegáram

800 g/perc

Terméktömeg (darabonként)

1,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk