Komplett ML 38 MIG/MAG tömlőkészlet
MIG/MAG kábelcsomag, ML 38 AK
MUNKAKÁBEL-MIG/MAG-ML38AK-3M
Cikksz. 5952363830
EAN 4065746087575
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Optimális kezelhetőség az ergonomikusan kialakított fogantyúrendszernek köszönhetően
- Az eredeti BIKOX kábelcsomag rendkívül rugalmas, kompakt, strapabíró és hosszú élettartamú
- A kábelcsomag egy „Euro-csatlakozónak” is nevezett központi csatlakozórendszerrel rendelkezik
- Használható MM 230/MM 350/CuSi 150 típushoz
- Min./max. a következő huzalátmérőhöz: 0,8–1,6 mm
Kábelcsomag 1,0 mm átmérőjű áramátadóval felszerelve.
Az EN 60974-7 előírásai szerint: Terhelhetőség: 360 A CO2; 320 A kevert gáz, M21 a DIN EN 439 szerint.
Adatlapok(X)
Minden készülékgyártáshoz, járműgyártáshoz, gépgyártáshoz és acélszerkezethez ideális.
Tömlőhossz | 3 m |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!