Kompaktní nůžky na dráty
Kompaktní nůžky na dráty
KLEŠTĚ PÁKOVÉ STŘEDOVÉ 200 MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Přesná indukčně kalená ostří
- Extrémně účinný střih s malou námahou díky pákovému převodu.
Datové listy(X)
| Délka | 200 mm | 
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u měkkého drátu | 6 mm | 
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u středního drátu | 5,2 mm | 
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u tvrdého drátu | 4 mm | 
| Max. řezný výkon pro průměr drátu u klavírové struny | 3,6 mm | 
| Materiál | Ocel | 
| Materiál rukojeti | PVC | 
| Délka v palcích | 8 in |